Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVA Schwerfolie M 1721, 12 Platten á 500 x 250 x 2 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-860068
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     860068
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Antidröhn-Folie
Antidröhnfolie
Antidröhnungs-Folie
Antidröhnungsfolie

EVA Schwerfolie M 1721, 12 Platten á 500 x 250 x 2 mm

Schwerfolie M 1721 ist eine Schwerfolie auf Polyethylenvinylacetat (EVA)-Basis. Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis

Anwendung:Körperschalldämpfung (Entdröhnung), Luftschalldämmung

Einsatzbereiche:Maschinenbau, Anlagenbau, Schallschutzkabinen, Fahrzeugkabinen, usw.

Verarbeitung:

  • Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z. B. ist eine Andruckwalze
  • Verarbeitungstemperatur: 18 – 25 °C

Lagerung:Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C, Lagerzeit: 6 Monate

Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Folie, Entdröhnfolie, Entdröhnungs-Folie, Entdröhnungsfolie, Lärmschutzfolien, Schwerfolie, steinbach schwerfolie, schwerfolie, Entdröhnung|Schallschutz|Schalldämmung|Schalldämpfung|Schallisolierung|Lärmschutz|Antidröhn|Schwerfolie|Akustikisolierung|Körperschall|bitumenfrei|selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 7,88417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 120,19*
€ 143,03
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 119,45*
€ 142,15
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 115,52*
€ 137,47
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 112,02*
€ 133,30
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 94,61*
€ 112,59
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
860066
ab € 114,41*
Ähnlich
Steinbach
860069
ab € 84,90*
Ähnlich
Steinbach
860067
ab € 120,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.