Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Magnet C-Profil
>
Einsteckkarte Magnet C-Profil
>
Artikel
Einsteckkarten für 9,5mm magnet. Schiene L40xH7,5mm, 04 orange, VPE 420 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ultradex
Lager 2567
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2567-846804
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
846804
EAN/GTIN:
4024158016542
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
einsteckkarte magnet c-profil orang...
einsteckkarte magnet c-profil
Vorperforierte Einsteckkarten für magnetische C-Profil-Schienen. In 13 Farben erhältlich. Der Farbkarton ist lichtecht und wiegt 170g/m². Die Etiketten sind per Hand oder Schreibmaschine beschreibbar. Falls Sie die Beschriftung per Drucker wünschen, fragen Sie gerne an. Made in Germany.
... >
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Einsteckkarten
,
Magnet Schiene
,
40x7,5
,
Orange
,
Farbig Einsteckkarten
,
Karten
,
Magnetische Schiene
,
Magnet
,
Beschriften
,
Beschriftung
,
Beschriftungsbogen
,
Beschriftungsbögen
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnung
,
Schild
,
Schriftfeldeinlage
,
Schrift
,
Einlage
,
Schildstreifen
,
Streifen
,
Beschriftungsschild
,
Reitereinlage
,
Einsteckschild
,
Sichtreiter
,
Organisationsstreifen
,
Signalstreifen
,
Signal
,
Etikett
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 7,04*
Lager 2567
3 Tage
3
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 7,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 420 Stück (ab € 0,01072* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2567
Versand:
Lager 2567
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2567
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen