Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
>
Artikel
5s Reinigungsboard B1000mm x H1900mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2567-S-DDV-00583
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
S-DDV-00583
EAN/GTIN:
4063722372035
Suchbegriffe:
Wandtafel
Digitaldruck
5s
Reinigungsboard
5s Reinigungsboard für Kehrbesen silberfarbig (RAL9006) lackierte, magnethaftende, nicht beschreibbare Polyester-Oberfläche; berschriften gedruckt, inkl. Besenhalterungen, silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken, verdeckte Wandaufhängung (Tiefe der Tafel ohne Wandaufhängung: 22mm). Nach längerem benutzen mit Ultradachs – Tafelreiniger und Ultradex- Microfasertuch grundreinigen. ACHTUNG: Keine lösungsmittelhaltigen sowie abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Breite in [mm]: 1000 Höhe in [mm]: 1900 Bezeichnung: 5S Reinigungsboard
... >
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Whiteboard
,
Druck
,
Individuell
,
Aufdruck
,
Tafeldruck
,
Wunsch
,
Wunschmotiv
,
Motiv
,
Lean Management
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,95*
€ 700,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen