| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-108 Herst.-Nr.: WX-70915_100 EAN/GTIN: 9180108000018 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papierfaltenbeutel Papiertüten braun 14+7 x 29 cm für ca. 1,5 kg Inhalt Praktische Faltenbeutel aus Papier sind ideal für Bäckerei, Konditorei, Lebensmitteleinzelhandel, und Confiserie - werden aber auch sehr gerne für Papier- und Schreibwaren sowie für andere Kleinteilen verwendet. Die umweltfreundlichen Papier Faltenbeuteln sind biologisch abbaubar und sind stabile Papiertüten mit hoher Tragkraft. - Papierfaltenbeutel aus Papier
- Seitenfalten und Blockboden
- preiswerte Papiertaschen - Einkauftragetaschen
- sehr stabile Papiertaschen mit hoher Tragkraft
- umweltfreundliche Papiertüten - biologisch abbaubar
- für ca. 1,5 kg Inhalt
- Größe, Abmessung: Beutel: 14 x 7 x 29cm, Packung: 29 x 29 x 10cm
- Gewicht: 2,07 kg
- Farbe: braun
- Inhalt: 100 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiertüte, Papiertüten, Blockbodenbeutel, Klotzbodenbeutel, Natronbodenbeutel, Standbodenbeutel, papiertüte braun 100 stück, cellulose beutel, papiertasche braun, PAPIERFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Papier-Faltenbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |