Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
1-PACK Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 25 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1160
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
BR-13478-0_025
EAN/GTIN:
9181160000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll.
Diese Hochglanzfolien geben Ihren Laminaten eine hohe Stabilität und verleihen ihnen eine glänzende und sehr ansprechende Oberfläche.
Vorteile:
100% wasserdicht
extrem reißfest
sehr stabil
glänzende Oberfläche
Daten:
Größe 216 x 303mm (A4)
für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
geeignet für Heißlaminiergeräte ab A4
Folienstärke: 2 x 75/80 mic.
abgerundete Ecken
mit glänzender Oberfläche
Inhalt: 25 Stk.
Laminierfolienstärke 75 oder 80 mic? Was bedeutet das?
Laminierfolien werden nach der angloamerikanischen Maßeinheit Zoll (engl. inch) gefertigt. 1 Zoll entspricht umgerechnet 2,54 cm. Bezogen auf die Laminierfolien wird in der kleineren Maßeinheit milli-inch gerechnet, was 25,4 mic (micron) entspricht.
Standardlaminierfolien haben eine Stärke von 3 mil , das entspricht somit 76,2 micron. Je nach Marke und Produktverpackung werden diese Folien von den Herstellern als 75 oder 80 micron bezeichnet - in jedem Fall ist der Inhalt identisch. Laminiergeräte für 80mic Folien können somit auch ohne Einschränkungen 75mic Folien verwenden.
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
A4 Grösse
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
folientasche a4 80mic glänzend
,
folientaschen a4
,
folientasche
,
LAMINIERFOLIEN
,
Laminieren
,
Zubehör
,
A4
,
Grösse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,75*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olympia 1x25 DIN A3 80 micron Laminierhülle
Olympia
9180
ab € 4,46*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 125 mic, Hochglanz, 25 Stk.
1-PACK
BR-13297-0_025
ab € 3,31*
Sonstiges
Blockbodenbeutel Blau 70 + 40mm x 205mm 4-lagig, 1000 Stk.
VEPATIM
EP-35BB100B
ab € 72,36*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, mit Stempelfeld, 90 my, extrastark, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11060812
ab € 1,55*
Sonstiges
Tassendeckchen Tassenuntersetzer, rund, weiß, Ø 9 cm, 1000 Stk.
VEPATIM
WX-72410
ab € 3,58*
Sonstiges
Versandhülsen 610x105x105mm PLAN BOX braun quadratisch mit Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden
VEPATIM
VN-5423
ab € 6,32*
Sonstiges
Versandkarton 460x333x174mm MAILBOX XL mit Steckverschluss wiederverschließbar gelb
VEPATIM
VN-5022
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen