Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
1-PACK Laminierfolien A4, Selbstklebend, 2x 80mic, 25 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1164
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
BR-19340-0_025
EAN/GTIN:
9181164000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
1-PACK Laminierfolientaschen A4, Selbstklebend, 2 x 80mic.
Leichte Handhabung:
Einfach Ihr Dokument in die Laminierfolie legen und laminieren, Schutz-Papier abziehen und ankleben.
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich.
Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt.
1-PACK Laminierfolientaschen haben
TOP QUALITÄT
Verwendungsbeispiele:
Preisschilder
Speisekarten
Hinweisschilder
Aushänge
Beschreibungen
Getränkekarten
Bedienungsanleitungen
Anhänger
Urkunden
Bonuskarten
Gutscheine
für alles, was dauerhaft geschützt werden soll
Vorteile:
100% wasserdicht
extrem reißfest
sehr stabil
glänzende Oberfläche
Merkmale:
für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
Größe 216 x 303mm (A4)
mit Transferfolie auf der Rückseite
geeignet für Heißlaminiergeräte
Folienstärke: 2 x 80 mic.
abgerundete Ecken
mit glänzender Oberfläche
Inhalt: 25 Stk.
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
Laminierfolie Selbstklebend
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
folientasche a4 80mic glänzend
,
folientaschen a4
,
folientasche
,
LAMINIERFOLIEN
,
Laminieren
,
Zubehör
,
Selbstklebend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,23*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colompac CP141.205 Paket Verpackungsbox Braun
Dinkhauser
CP141.205
ab € 8,17*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A4, Selbstklebend, 2x 125mic, 25 Stk.
1-PACK
BR-14507-0_025
ab € 4,60*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
ab € 2,87*
Sonstiges
PAVO EXPRESS-Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 125 mic, 100 Stk.
pavo
PA-8005727
ab € 10,71*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,85*
Sonstiges
Versandkarton 460x333x174mm MAILBOX XL mit Steckverschluss wiederverschließbar gelb
VEPATIM
VN-5022
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen