Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Wellpappe
>
Rollenwellpappe
>
Artikel
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 100cm x 70m, B-Welle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1166
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WP-100-070
EAN/GTIN:
9181166000019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe schützt vor Zusammendrücken und Perforation. Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren wertvollen Produkten einen sicheren Halt.
Unsere Wellpappe besteht aus 100% Recycling-Pappe, und ist ideal für den umweltbewußten Verpacker.
Wellpappe aus 100 % Recycling-Pappe
Breite: 100 cm
Länge: 70 meter
Flächengewicht: ca. 210gr/m2
B-Welle
Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zusammendrücken und Perforation
Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
... >
Lager 2607
>
Verpackungsmaterial
>
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapprolle
,
Well-Pappe
,
Wellpappe
,
wellpappe
,
ROLLENWELLPAPPE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 40,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 100m, 2-lagig
1-PACK
ABR-PB104-100X100
€ 36,78*
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 100m, beidseitig glatt 3-lagig
1-PACK
AVZ-3LAGIG-100X100
€ 58,42*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, rot mit Aufdruck VORSICHT GLAS
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
€ 1,13*
Sonstiges
Faltkarton 1200x600x(400)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun DHL
VEPATIM
KA_1180_580_580_32BC
€ 9,40*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
VEPATIM
KA_400_250_150_1
€ 1,40*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter 70 x 110 cm LDPE gelb 25 Stk.
VEPATIM
PLA-03-02-12414
€ 0,2238*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50cm x 250m, Secare-Rolle, 10kg
VEPATIM
PAPIER_11
€ 19,45*
Sonstiges
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 50cm x 70m, B-Welle
VEPATIM
WP-050-070
€ 22,38*
Sonstiges
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 80cm x 70m, B-Welle
VEPATIM
WP-080-070
€ 37,50*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
€ 56,86*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 17my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR001
€ 7,02*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR002
€ 8,05*
Sonstiges
Teelichter JUMBO Ø 58 x 22 mm, Brenndauer 10 Stunden, 20 Stk.
VEPATIM
WX-35102
€ 0,546*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.