Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Gleitverschlussbeutel
>
Artikel
Schiebeverschlussbeutel Gleitverschlussbeutel Flugbeutel 250 x 170 mm 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1239
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
HK-1.020.085
EAN/GTIN:
9181239000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel
PE-Beutel mit Schiebeverschluss (auch Gleitverschluss genannt)
der praktische Verschluss: auf/zu - immer wieder
Abmessungen: 250 x 170 mm (Öffnungslänge 250 mm)
Vielseitige Verwendung (zB: Dokumente, Kleinteile, Kleidung wie zB. T-Shirts, Boxershorts, Socken etc.)
60my starke Folie
mit Schiebeverschluss
mit Plastikendklemme
reißfest
Lebensmittelecht
mehrfach verwendbar
Transparent
Inhalt: 100 Stk.
Hinweis:
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Schiebeverschlussbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Schiebeverschlussbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Schiebeverschlussbeutel
Weitere Suchbegriffe:
SCHIEBEVERSCHLUSSBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,109*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 100 x 150mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001015_100
€ 0,0272*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 180 x 250 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11001825_100
€ 0,0636*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 200 x 300 mm, mit Stempelfeld, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11012030_STF
€ 8,66*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 40 x 60 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000406_100
€ 0,01455*
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 80 x 120 mm, 50 my, 100 Stk.
VEPATIM
DM-11000812_100
€ 0,0187*
Sonstiges
Schiebeverschlussbeutel Gleitverschlussbeutel 170 x 120 mm, 60 my, 100 Stk.
VEPATIM
HK-1.020.083
€ 0,0731*
Sonstiges
Schiebeverschlussbeutel Gleitverschlussbeutel 200 x 150 mm, 60 my, 100 Stk.
VEPATIM
HK-1.020.084
€ 0,0871*
Sonstiges
Schiebeverschlussbeutel Gleitverschlussbeutel 320 x 230 mm, 75 my, 100 Stk.
VEPATIM
HK-1.020.080
€ 0,1719*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.