Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Abroller
>
Stretchfolienabroller
>
Artikel
Wickelgerät für Stretchfolie CHROM Profi-Ausführung für Folienbreiten 300-500m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1377
Hersteller:
HAVA
Herst.-Nr.:
HV-022006
EAN/GTIN:
9181377000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät
Qualitäts-Wickelgerät aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität
Solide Stahlkonstruktion aus Präzisionsrohren mit Spezialgewinde und einem hohen Grad an Stabilität.
Passend für alle üblichen Folienbreiten von 300 bis 500 mm und für alle üblichen Kerndurchmesser von 38,50 und 76 mm. Alle Einzelteile bestehen aus hochwertigen Materialien. Die Folienspannung wird über den Handgriff geregelt, der Handgriff ist mit Kugellager bestückt. Die Geräte sind verchromt.
Für die Bremsvorrichtung verwenden wir ca. 4,5 mm dicken Bremsbelag für den Dauergebrauch.
ein elastisch einstellbarer Drehmoment ermöglicht ruckfreies Umwickeln der Paletten, bei minimalem Folienverbrauch und kurzer Arbeitszeit
für Folienbreiten: 300 - 500 mm.
für Kern Ø: von 38 bis 80 mm.
verchromte Ausführung
Beide Stahl - Zentrierkegel mit Kugellager
Stahl -Unterkegel mit Bremsscheibe
Lauffläche ist plan gedreht
mit bruchsicherem Griff
mit glasfaserverstärkter Kunststoffzentrierscheibe
mit Lederfaserscheiben.
stabile Gewindestange
Made in Germany
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
... >
Folien
>
Stretchfolie
>
Zubehör
... >
Verpackungsmaterial
>
Stretchfolien
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
WICKELGERÄT
,
Folien
,
Stretchfolie
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 107,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abroller-Set für Stretchfolie mit Bremse, einfache Anwendung
VEPATIM
DM-32001006-W566
€ 9,99*
Sonstiges
DOCUFIX Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung*, DIN Lang 240x115mm, 250 Stk.
VEPATIM
VP-DO-202
€ 0,04978*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 17my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR001
€ 7,04*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 240meter Länge, transparent
VEPATIM
STR011
€ 8,57*
Sonstiges
WINSTAR Plus Coreless Stretchfolie 430mmx600m, transparent
1-PACK
WINWRAP4
€ 5,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.