Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Deckfolie
>
Artikel
Deckblätter 0.20mm, A4, transparent glasklar, 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1517
Hersteller:
FILUX
Herst.-Nr.:
PE-PB100-06
EAN/GTIN:
8717448009046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Filux Deckblätter für Bindesysteme im Format A4
Filux Deckblätter verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz.
Die Deckblätter eignen sich für Draht-, Plastik- und ibiClick-Bindungen. Ideal als Deckblätter für Broschüren und als Trennblätter verwendbar.
Dicke: 0,20mm
Material: PVC
Farbe: transparent - glasklar
Inhalt: 100 Stk.
... >
Binden und Zubehör
>
Ringbinden
>
Deckblätter transparent
Weitere Suchbegriffe:
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
bindedeckel transparent din a4
,
deckfolien a4
,
deckfolie
,
DECKBLÄTTER
,
Binden
,
Zubehör
,
Ringbinden
,
transparent
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 10,97*
Lager 2607
4 Tage
20
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 11,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckblätter 0.15mm, A4, transparent glasklar, 100 Stk.
FILUX
PE-PB100-19
ab € 4,87*
Sonstiges
PAVO Bindemaschine Bindegerät SMARTMASTER 2 Bindegerät inkl. 75 tlg. Starterset
pavo
PA-8030903_SET
ab € 26,29*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,15 mm (7300090)
pavo
8009312
ab € 9,54*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,20 mm (7300091)
pavo
8009329
ab € 12,54*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A3, PVC, transparent, 0,30 mm (7300092)
pavo
8011391
ab € 18,18*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm (7300085)
pavo
8008797
ab € 1,89*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm (7300086)
pavo
8008803
ab € 5,73*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,25 mm (7300088)
pavo
8009282
ab € 7,86*
Sonstiges
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,30 mm (7300089)
pavo
8009527
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen