Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappen A4, 4mm für 40 Blatt, weiß, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1560
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
PE-PBT406-04_010
EAN/GTIN:
9181560000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappen in weiß für A4
Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz.
Die Thermomappen eignen sich für den Einsatz mit Thermobindegeräten.
Der speziell verwendete Klebestoff garantiert eine stabile Verklebung und eine sehr kurze Abkühlzeit. Die gebundenen Dokumente können so schnell verwendet werden und haben eine lange Haltbarkeit.
sehr gute Klebeeigenschaften
kurze Abkühlzeit
lange Lebensdauer
Kapazität: 40 Blatt
Größe mm: 210 x 297 mm
für DIN: A4-Format
Rückenbreite: 4mm
Dicke: 220gr/m2
Deckblatt: Klarsichtfolie, glasklar
Rückseite: Karton weiß glänzend
Inhalt: 10 Stk.
... >
Binden und Zubehör
>
Thermobinden
>
Bindemappen A4 WEISS
Weitere Suchbegriffe:
Thermobindemappen
,
thermobindemappen 4mm weiss
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe weiß
,
THERMOBINDEMAPPEN
,
Binden
,
Zubehör
,
Thermobinden
,
A4
,
WEISS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,12*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermobindemappen A4, 1.5mm für 15 Blatt, weiß, 10 Stk.
VEPATIM
PE-PBT406-02_010
ab € 4,12*
Sonstiges
Thermobindemappen A4, 15mm für 150 Blatt, weiß, 10 Stk.
VEPATIM
PE-PBT406-09_010
ab € 4,13*
Sonstiges
Thermobindemappen A4, 3mm für 30 Blatt, Chromolux weiß, 100 Stk.
VEPATIM
BA-T02121037
ab € 23,26*
Sonstiges
Thermobindemappen A4, 3mm für 30 Blatt, weiß, 10 Stk.
VEPATIM
PE-PBT406-03_010
ab € 4,12*
Sonstiges
Thermobindemappen A4, 8mm für 80 Blatt, weiß, 10 Stk.
VEPATIM
PE-PBT406-06_010
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen