Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane Abdeckplane Schutzplane 3 x 4m grün reißfest wasserdicht 150g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1574
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DM-17243041
EAN/GTIN:
     8713737022109
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebeplanen in 150 Gramm sind für den Einsatz im Freien sehr gut geeignet. Die Planen haben ringsum einen Saum und sind mit stabilen Ösen alle 1 m ausgerüstet. Dadurch lassen sie sich sehr einfach und schnell befestigen.
  • Abmessung: 3 x 4 m
  • Grammatur: 150 g/m2
  • Haltbarkeit von mindestens 1-1,5 Jahre im Ausseneinsatz
  • stabile Allzweckplane, für Abdeckungen im Freien für bis zu 1,5 Jahre
  • UV-beständig
  • Randverstärkung + alle 100cm eine Öse
  • beidseitig mit Folie beschichtet
  • wasserdicht und extrem reißfest
  • Qualität: doppelt stabil wie herkömmliche Baumarktplanen
  • Material: HDPE/LDPE
  • Farbe: grün


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Abdeckplane nicht auf den Millimeter genau produziert werden können. Abweichungen von +/- 3% sind möglich!
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 3x4m 150g, gewebeplane, gewebeplane 150g, ABDECKPLANE, Betriebsausstattung, Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88244
ab € 2,92*
Sonstiges
1-PACK
DM-17244051
ab € 15,98*
Sonstiges
1-PACK
SP-509738
ab € 103,19012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.