Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Blitzbinder
>
Artikel
Schnellbinder Blitzbinder Länge 240mm wiederverschließbar rot, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1612
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
FA-1-245-005
EAN/GTIN:
9181612000013
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
Schnellbinder/Beutelverschlüsse/Sackverschlüsse
Immer wieder verschließbar - jetzt mit zusätzlichem Aufhängeloch!
Schnellbinder aus Polyäthylen
recyclebar und umweltfreundlich
zum Verschließen von Beuteln und Säcken
zum Bündeln von Kabeln, Stäben, Stangen etc.
als Markierung: In diversen Farben lieferbar
mit zusätzlichem Aufgängeloch
stabil und chemisch beständig
wetterfest
Lebensmittelecht
Länge: 240mm
Stärke: 4,0mm
Farbe: rot
Inhalt: 100 Stk.
Mit zusätzlichem Aufhängeloch
Unser 3in1 Tipp:
Neben dem Verschluss von Flachbeuteln bieten diese Verschlussclips -besonders wegen ihrer Wiederverwendbarkeit- vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Sie können die Clips auch als Kabelbinder verwenden z.B. wenn Sie hinter dem Fernseher und der Stereoanlage einen "Wust" an Kabeln haben, schaffen Sie damit endlich Ordnung, gleiches gilt natürlich auch für Ihre Büro an Ihrem PC und der damit verbundenen Peripherie. Gleichzeitig können wir die Clips auch für den Modellbau (Eisenbahnanlage, RC Modell usw.) empfehlen, ideal dabei, die verschiedenen Farben zur Kennzeichnung verschiedener Stromkreise. Im Bereich der Botanik und im Garten eignen sich die Clips besonders als Rankhilfe und/oder Befestigung von Pflanzen, dezent und durch die richtige Farbwahl fallen die Clips nicht auf und stützen Ihre Pflanzen im Freien oder Wintergarten.
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Schnellbinder
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Schnellbinder
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Schnellbinder
Weitere Suchbegriffe:
blitzbinder
,
SCHNELLBINDER
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,04*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar 25 Stk.
1-PACK
FA-1-245-FS_025
ab € 3,94*
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar blau, 100 Stk.
1-PACK
FA-1-245-010
ab € 5,04*
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar gelb, 100 Stk.
1-PACK
FA-1-245-015
ab € 5,04*
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar grün, 100 Stk.
1-PACK
FA-1-245-020
ab € 5,10*
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar natur, 100 Stk.
1-PACK
FA-1-245-000
ab € 5,03*
Zubehör
Schnellbinder Blitzbinder Länge 245mm wiederverschließbar schwarz, 100 Stk.
1-PACK
FA-1-245-025
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen