Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Baufolie, transparent / milchig 2000mm x 100m, 40my LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1642
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DM-00120044
EAN/GTIN:
     9181642000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Baufolie
abdeckfolie 100m x 2000mm
baufolie
Diese Abdeckfolie/Baufolie wird aus Neuware hergestellt und ist transparent bzw. leicht milchig. Sie eignet sich bestens für jegliche, kurzfristige Abdeckungen im Aussenbereich.
  • Länge: 100 m
  • Breite: 2000 mm
  • Stärke: 40my
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent / milchig
  • gefaltet
Weitere Suchbegriffe: baufolie 40 my, ABDECKFOLIE, BAUFOLIE, Folien, Baufolie/Abdeckfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.