Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülboy NU portable Tragbarer Geschirrspüler Vorteilsset inkl. Reinigersset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Spülboy NU portable Tragbarer Geschirrspüler Vorteilsset inkl. Reinigersset
Artikel-Nr.:
     2607D-1723
Hersteller:
     Spülboy
Herst.-Nr.:
     SPL-1700136
EAN/GTIN:
     9181723000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Spülboy NU portable Vorteilsset inkl. 100 Stück Gläserspültabletten und 750g Dose Spezial Bürstenreiniger - hocheffizienter und tragbarer Geschirrspüler für Becher, Gläser und Standardzubehör

Konstruktion
Intelligent! Einteilige Konstruktion, zwei Spültöpfe. Der besonders große Vor- und Nachspülbereich passt für alle Gläsergrößen bis 1 Liter. Richtungsweisend:die Kombination aus Hartkunststoff und integrierten Weichkomponenten als Stoßschutz.

Hygienisches Design
Clean ist cool! Die geschlossene und kompakte Bauweise ist einzigartig und setzte völlig neue Standards – auch hinsichtlich internationaler Zertifizierungen und DIN-Vorschriften. NU vereinfacht alle Arbeitsabläufe und kombiniert innovativ Technik,Hygiene und Design.

Für große Gläser und Henkelgläser geeignet
Der besonders große Vor- und Nachspülbereich passt für alle Gläsergrößen bis 1 Liter, vor Allem auch mit Henkel!
Für die Reinigung von großen Gläsern empfehlen wir die optional erhältlichen XL Bürsten.

Nachhaltigkeit
Think new! Clean green. Das heißt: hygienisch spülen ohne Strom und mit wenig Wasser.Typisch: die optimierte Wasserzufuhr und die effiziente Frischwasserzirkulation sorgen für eine einzigartige Wasserqualität im Vorspültopf.

SPÜLBOY - Das Original made in Germany!
SPÜLBOY ist Marktführer der manuellen Gläserspülgeräte und wird als einzige Marke in Deutschland entwickelt und produziert. Vertrauen Sie auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, schenken Sie Ihr Vertrauen der Marke SPÜLBOY!

Infos:
  • Vorteilsset Spülboy NU portable inkl. 100 Stück Gläserspültabletten und 750g Dose Spezial Bürstenreiniger
  • einfacher Anschluss an die Wasserversorgung
  • nimmt sehr wenig Platz ein
  • schneller Bürstenwechsel
  • vernichtet Viren und Bakterien
  • spart Kosten - kein Strom, geringer Wasserverbrauch
  • Die hermetisch abgeschlossene Konstruktion erleichtert die Reinigung des Geräts
  • Reinigung in der Spülmaschine bis 60 °C möglich
  • Höhe: 33,7
  • Länge: 27,0cm
  • Breite: 39,7 cm
  • Gewicht: ca. 3 kg

Lieferumfang:
  • Gerätekorpus inkl. Vor- und Nachspüleinheit
  • 1 x Bajonett-Mittelbürste mit Kopf
  • 1 x Bürstenstreifen
  • 1 x Überlaufrohr
  • 1 x Wasserzulaufschlauch inkl.
  • Schnellanschluss easy clix und 3/8"- Anschluss


Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler freistehend, geschirr spülmaschine, geschirrspüler 40cm, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, Mehrweggläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spülboy
SPL-1700372
ab € 8,41*
Zubehör
Spülboy
SPL-1700414
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.