Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher SOUP TO GO AIRPAC thermoisolierend PP 750 ml weiss, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1919
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     GU-283103
EAN/GTIN:
     4002911427576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
AIRPAC® SOUP’S – DIE NEUE VERPACKUNGSINNOVATION MIT THERMO-ISOLIERENDEN EIGENSCHAFTEN

Die neue airpac® SOUP’s Serie ist eine echte Alternative für das Take-Away Segment. Aufgrund seiner thermo-isolierenden Eigenschaften ist der handliche Becher speziell für warme Speisen konzipiert und besonders vielfältig einsetzbar (Imbiss, Gastronomie, Veranstaltungen, Kantinen, Mittagstisch etc.).
Es muss nicht immer Suppe sein – auch leckere Reis-, Nudel- oder Dönergerichte, Fish and Chips oder deftige Eintöpfe u.v.m. finden bei drei verfügbaren Größen ausreichend Platz.
Der separate Deckel sorgt dabei stets für den sicheren Transportschutz.

  • hervorragend für Take-Away geeignet
  • thermo-isolierende Eigenschaften
  • Rippenprofil für sehr gute Griffigkeit
  • Mikrowelleneignung und Hitzebeständigkeit
  • stapelbar und sicher wiederverschließbar
  • 100% sortenreines Material (keine Verbundstoffe)
  • 100% recycelbar
  • Füllinhalt: 750 ml
  • Material: Polypropylen
  • Durchmesser: 11,5 cm
  • Höhe: 12 cm
  • Farbe: weiss
  • dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. GU-283100
  • Inhalt: 25 Stk.


TIPP: Diese Becher werden in Deutschland aus recycelbarem Mono-PP hergestellt. Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften, sind diese Becher die ideale Alternative zu den vom Kunststoffverbot betroffenen EPS-Suppenbechern.
Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, einweg-suppenteller 750ml, einweg suppenschale, DRESSINGBECHER, Suppenbecher, Gastrobedarf, Thermoschalen/-Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
40
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,30*
Lager 2607
4
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,76*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 6,09*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Starpak
88699
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.