Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Füllstoffe
>
Verpackungschips
>
Artikel
FLO-PAK GREEN Verpackungschips, 500 liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1934
Hersteller:
FLO-PAK
Herst.-Nr.:
FL-500S_GREEN
EAN/GTIN:
9181934000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips
Hohe Umweltverträglickeit:
wird durch Mikroorangismen abgebaut (die sich in Ablagerungen, im Boden und im Wasser befinden)
wird zu Kohendioxyd, Wasser und Humus
ohne
Schwermetalle und
ohne
chemische Schadstoffe abgebaut
wird zu 100% aus Recyclingmaterial erzeugt
Wiederverwendbar
100% Wiederverwertbar
Vorteile:
Herstellung aus 100% recyceltem Polystyren (PS)
Hervorragende Dichte. Die geschlossene 8-förmige Form bietet hervorragenden Schutz für schwere und unförmige Waren
Antistatisch
Staubt und bröselt nicht
Zieht keine Nagetiere und Ungeziefer an
hat die selben hervorragenden Eigenschaften wie herkömmliche Verpackungschips aus EPS (zB. Flopak Spezial)
Daten:
Inhalt: 500 Liter
Gewicht: ca 0,34kg pro 100liter
Lieferung in stabilem Kunststoffsack und 2. Kunststoffummantellung
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
... >
Verpackungsmaterial
>
Verpackungschips
>
Flo-Pak® GREEN
... >
Lager 2607
>
Umzugsbedarf
>
Verpackungschips
Weitere Suchbegriffe:
VERPACKUNGSCHIPS
,
®
,
GREEN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,55*
Preis gilt ab 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLO-PAK BLACK Verpackungschips, 500 liter
FLO-PAK
FL-500S_BLACK
€ 25,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.