Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Feinkostbecher
>
Artikel
Garantieverschluss-Deckel für PP Rechteckbecher Nr.773xx + 739xx-Serie, 500 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-195
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-77305
EAN/GTIN:
8591199773056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Garantieverschluß-Deckel für PP Rechteckbecher Nr.77312 bis 77350 und Nr.73915 bis 73950
Material: PP (Polypropylen)
tiefkühl- und microwellengeeignet
lebensmittelecht
ansprechende Optik
Inhalt: 500 Stk.
... >
Einweggeschirr
>
Feinkostbecher
>
Feinkostbecher eckig
Weitere Suchbegriffe:
Verpackungsbecher
,
dressingbecher pp
,
DECKEL
,
RECHTECKBECHER
,
Garantieverschluss-Deckel
,
Gastrobedarf
,
eckig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,35*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rechteckbecher klar 125 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77312
ab € 2,99*
Zubehör
Rechteckbecher klar 150 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77315
ab € 3,01*
Zubehör
Rechteckbecher klar 200 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77320
ab € 3,38*
Zubehör
Rechteckbecher klar 250 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77325
ab € 2,89*
Zubehör
Rechteckbecher klar 300 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77330
ab € 3,88*
Zubehör
Rechteckbecher klar 500 ml (PP), 100 Stk.
VEPATIM
WX-77350
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen