| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-1964 Herst.-Nr.: BSY-08-245-WEI EAN/GTIN: 3760320650008 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Länge: 245 mm
- Durchmesser: 8 mm
- Farbe: weiss, unbedruckt
- Material: FSC Papier
- Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar
- Stabil und lange haltbar im Getränk
- Geeignet für alkoholische und nichtalkoholische Getränke
- Einfache Entsorgung über Altpapiertonne
- Lebensmittelecht nach EU 1935/2004 und BfG XXXVI
- Inhalt: 140 Stk.
Hinweis: bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, stroh-halme papier, stroh halme, strohhalme kompostierbar, PAPIERTRINKHALME, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Trinkhalme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |