Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Profi Bürolocher mit Anschlagschiene für 30 Blatt robustes Gehäuse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2070
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8017652
EAN/GTIN:
     8717448017652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Für besonders Anspruchvolle: Der starke Pavo-Locher
  • Müssen Sie ständig bis zu 30 Seiten gleichzeitig lochen?
  • Bereitet Ihnen Ihr kleiner Locher immer Probleme bei einer hohen Blattanzahl?
  • Müssen Sie ständig aufstehen und Ihr gesamtes Gewicht auf den Locher verschieben?

Wir haben die Lösung
Der Profi-Locher von Pavo mit einer Stanzleistung von bis zu 30 Blatt pro Lochung. Dank seines Kunststoffbodens werden zusätzlich Ihre Büromöbel vor dem Verkratzen geschützt, der auch gleichzeitig als Auffangbehälter für die Ausstanzungen dient.

Besonderheit:
  • 2-Loch-Stanze
  • ergonomisch geformter Griffbereich ermöglicht ein komfortables und sauberes Lochen
  • sehr solide Ausführung
  • unterer Teil besteht aus Metall
  • Griffniederhalter für praktisches Verstauen in der Schublade
  • stanzt bis zu 30 Blatt gleichzeitig
  • abnehmbare Anschlagschiene mit 6 Stufen: 888; DIN A6; DIN B6; DIN A5; DIN B5; DIN A4
  • H x B x T: ca. 7 - 11,5 x 11 x 10 cm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, bürolocher 30 blatt, BÜROLOCHER, Heften, Lochen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 8,50*
Lager 2607
6
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 9,12*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.