| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2073 Herst.-Nr.: PA-8017676 EAN/GTIN: 8717448017676 |
| | |
|
| | |
| Für besonders Anspruchvolle: Der starke Pavo-Locher - Müssen Sie ständig bis zu 60 Seiten gleichzeitig lochen?
- Bereitet Ihnen Ihr kleiner Locher immer Probleme bei einer hohen Blattanzahl?
- Müssen Sie ständig aufstehen und Ihr gesamtes Gewicht auf den Locher verschieben?
Wir haben die Lösung Der Profi-Locher von Pavo mit einer Stanzleistung von bis zu 60 Blatt pro Lochung. Dank seines Kunststoffbodens werden zusätzlich Ihre Büromöbel vor dem Verkratzen geschützt, der auch gleichzeitig als Auffangbehälter für die Ausstanzungen dient. Besonderheit: - 2-Loch-Stanze
- ergonomisch geformter Griffbereich ermöglicht ein komfortables und sauberes Lochen
- sehr solide Ausführung
- unterer Teil besteht aus Metall
- Griffniederhalter für praktisches Verstauen in der Schublade
- stanzt bis zu 60 Blatt gleichzeitig
- abnehmbare Anschlagschiene aus Metall mit 8 Stufen: DIN B7/B6; 888; DIN A6/A5; DIN B6/B5; DIN A5/A4; DIN B5/B4; DIN A4/A3; 888
- H x B x T: ca. 9,4 - 20,5 x 11,2 x 20 cm
- Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher schwarz, bürolocher, bürolocher 60 blatt, BÜROLOCHER, Heften, Lochen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,31* | € 13,63* | | | | Lager 2607 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,23* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|