| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2212 Herst.-Nr.: BR-19342-0_025 EAN/GTIN: 9182212000014 |
| | |
|
| | |
| Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll. Durch die matte (entspiegelte) Oberfläche bekommen Ihre Dokumente aus jedem Blickwinkel ein klares Erscheinungsbild. Es kommt auf Grund der matten Folie zu keinen Lichtspiegelungen. Vorteile: - 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- matte (entspiegelte) Oberfläche gibt ein klares Erscheinungsbild und verhindert Lichtspiegelungen
Daten: - Größe 303 x 426mm (A3)
- für A3 Vorlagen (ca. 297 x 420mm)
- geeignet für Heißlaminiergeräte ab A3
- Folienstärke: 2 x 80 mic.
- abgerundete Ecken
- Ausführung: matt und entspiegelt
- Inhalt: 25 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a3 matt 80 micron, folientaschen a3, folientasche, LAMINIERFOLIEN, Laminieren, Zubehör, Matt |
| | |
| |