| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2213 Herst.-Nr.: BR-14505-0_025 EAN/GTIN: 9182213000013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Laminierfolien in TOP-Qualität sind ideal für Preisschilder, Fotos, Pläne, Speisekarten, Hinweisschilder, Eintrittskarten, Plotteraudrucke, Aushänge,Beschreibungen, Getränkekarten, Bedienungsanleitungen, Anhänger, Urkunden, Bonuskarten, Gutscheine... für alles, was dauerhaft geschützt werden soll. Durch die matte (entspiegelte) Oberfläche bekommen Ihre Dokumente aus jedem Blickwinkel ein klares Erscheinungsbild. Es kommt auf Grund der matten Folie zu keinen Lichtspiegelungen. Vorteile: - 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- matte (entspiegelte) Oberfläche gibt ein klares Erscheinungsbild und verhindert Lichtspiegelungen
Daten: - Größe 216 x 303mm (A4)
- für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
- geeignet für Heißlaminiergeräte ab A4
- Folienstärke: 2 x 80 mic.
- abgerundete Ecken
- Ausführung: matt und entspiegelt
- Inhalt: 25 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a4 80mic matt, folientaschen a4, folientasche, LAMINIERFOLIEN, Laminieren, Zubehör, Matt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |