Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO Wiremaster, Profi Stanz und Drahtbindegerät, bis max. 120 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2217
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8001484
EAN/GTIN:
     8717448001484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
drahtbindegerät
PAVO Wiremaster, Stanz- Bindegerät für Drahtbindung, bis max. 120 Blatt

Bindegeräte von PAVO stehen für hohe Qualität bei günstigen Preisen und sichern dem Benutzer bestes Preis-/Leistungsverhältnis.

Sowohl im SOHO Bereich als auch von ambitionierten Heimbenutzern werden Produkte von PAVO seit vielen Jahren als langlebig und qualitativ sehr geschätzt.

  • Binde-Art: mechanisch
  • Stanz-Art: manuell
  • Kapazität Stanzen max.: 12 Blatt à 80g/m2
  • Kapazität Binden max.: 120 Blatt
  • Ergonomisches Design / einfache Bedienung
  • Verwendung von Drahtbinderücken bis max. 20mm (Type: 3:1 Teilung mit 34 Ringen)
  • Papierfomat bis DIN A4
  • Justierbare Seitenführung
  • Dokumenten-Messtabelle zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
  • Integrierter Auffangbehälter
  • Max. Arbeitsbreite: A4
  • Maße:368 x 230 x 148 mm
  • Nettogewicht: 4,80 kg
  • inkl. deutscher Betriebsanleitung


Binden wie ein Profi mit dem Wiremaster. Erforderliches Bindezubehör ist gesondert erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: STANZ, DRAHTBINDEGERäT, Binden, Zubehör, Ringbinden, Bindegeräte, Drahtbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.