Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Laminierfolien DIN A4+ mit Abheftrand / Filex, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2223
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PA-8004317
EAN/GTIN:
     4250504525493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolientaschen DIN A4+ mit Abheftrand / Filex
Lamierfolientaschen mit Eurolochung zum Abheften in 2- oder 4-Ring Ordnern.

Diese Folientaschen sind ca. 12mm breiter als normale DIN A4 Folientaschen und sind bereits gelocht. Dadurch können diese direkt in einem 2- oder 4-Ring Ordnern abgeheftet werden.
  • Filex-Laminierfolie mit EURO-Lochung passend für 2- oder 4-Ring Ordner
  • Format: Din A4+ (228 x 304mm inkl. Lochrand)
  • geeignet für alle handelsüblichen A4- Taschen-Laminiergeräte
  • Folienstärke: 2x 75/80 mic. = 150/160 mic. Gesamtstärke
  • abgerundete Ecken
  • mit glänzender Oberfläche
  • Inhalt: 100 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.