Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 500x500x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-229
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     KA_490_490_490_T32D
EAN/GTIN:
     9180229000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 500x500x(300)-500mm VARIABLE HÖHE 2wellig

  • Verpackungs- und Versandkartons
  • 2-wellig
  • für max. Gewicht 30 kg
  • umweltfreundlich
  • gute Stabilität und schöne Optik
  • einfacher Verschluss mit Packband
  • Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
    • Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 500mm x 500mm x 500mm
    • HÖHE 300mm - entspricht ca. 500mm x 500mm x 300mm
    • HÖHE 400mm - entspricht ca. 500mm x 500mm x 400mm
  • Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 490mm x 490mm x 490mm
  • Material: 32BC braun (BC-Welle mit Materialstärke ca. 6mm)
  • Farbe: braun


Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.

Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
KA_985_585_585_K2S
ab € 6,91*
Sonstiges
VEPATIM
KA_1180_580_580_32BC
ab € 6,10*
Sonstiges
VEPATIM
KA_400_250_150_1
ab € 0,53*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,73*
Sonstiges
VEPATIM
KA_460_160_115_K2S
ab € 0,47*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,40*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,98*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,29*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,96*
Sonstiges
VEPATIM
KA_580_580_580_32BC
ab € 5,09*
Sonstiges
VEPATIM
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,38*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_780_490_32BC
ab € 4,14*
Sonstiges
VEPATIM
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.