| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2342 Herst.-Nr.: WX-73222 EAN/GTIN: 8591199732220 |
| |
|
| | |
| Trinkbecher transparent klar mit Eichstrich Perfekt zu Veranstaltungen, Events, Weinverkostungen, Hochzeiten, Grillfeiern, Richtefest, Partys uvm. geeignet. Edel, exquisit - die am häufigsten verwendeten Einweg-Trinkbecher mit Eichstrich. - hochwertiger Einweg Trinkbecher
- Füllinhalt: 200 ml, 0,2 Liter
- Durchmesser: Ø 70 mm
- mit Eichstrich bei 200ml
- Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
- Perfekt für Gastronomie, Gewerbe, Catering, Weinhandel usw.
- Hygienepack: zu je 100 Stk.
- Material: Polypropylen PP
- Farbe: transparent glasklar
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |