Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkglas Trinkbecher Plastikbecher glasklar mit Eichstrich bei 200ml, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2350
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-73120
EAN/GTIN:
     8591199731209
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
mehrwegbecher
Trinkglas Trinkbecher Plastikbecher glasklar mit Eichstrich

Perfekt zu Veranstaltungen, Events, Weinverkostungen, Hochzeiten, Grillfeiern, Richtefest, Partys uvm. geeignet.
Edel, exquisit - die schönsten und robustesten Einweggläser mit Eichstrich.

  • hochwertiger edler Trinkbecher
  • mit Eichstrich bei 200ml
  • Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
  • Perfekt für Gastronomie, Gewerbe, Catering, Weinhandel usw.
  • Hygienepack: zu je 50 Stk.
  • Füllinhalt: 200 ml, 0,2 Liter
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Größe, Abmessung: Ø 75 mm Höhe: 9,7 cm, Packung: Ø 75 mm Höhe: 43 cm
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Farbe: transparent glasklar
  • Inhalt: 50 Stk.


Weitere Suchbegriffe: TRINKLAS, Trinkglas, Gastrobedarf, Gläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.