| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2379 Herst.-Nr.: WX-70905 EAN/GTIN: 8591199709055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papierfaltenbeutel Papiertüten braun 10+5 x 22 cm für ca. 0,5kg Inhalt Praktische Faltenbeutel aus Papier sind ideal für Bäckerei, Konditorei, Lebensmitteleinzelhandel, und Confiserie - werden aber auch sehr gerne für Papier- und Schreibwaren sowie für andere Kleinteilen verwendet. Die umweltfreundlichen Papier Faltenbeuteln sind biologisch abbaubar und sind stabile Papiertüten mit hoher Tragkraft. - Papierfaltenbeutel aus Papier
- Seitenfalten und Blockboden
- preiswerte Papiertaschen - Einkauftragetaschen
- sehr stabile Papiertaschen mit hoher Tragkraft
- umweltfreundliche Papiertüten - biologisch abbaubar
- für ca. 0,5 kg Inhalt
- Größe, Abmessung: Beutel: 10 x 5 x 22cm, Packung: 22 x 21 x 7cm
- Gewicht: 1,17 kg
- Farbe: braun
- Inhalt: 500 Stk.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiertüte, Papiertüten, Blockbodenbeutel, Klotzbodenbeutel, Natronbodenbeutel, Standbodenbeutel, papiertasche braun, cellulose beutel, PAPIERFALTENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, Papier-Faltenbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |