Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbodenbeutel PET pink glänzend, mit Fenster, 110x185x65mm, 250ml, 1000 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Standbodenbeutel PET pink glänzend, mit Fenster, 110x185x65mm, 250ml, 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     2607D-2390
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     LC-900-11018565PFO
EAN/GTIN:
     9182390000011
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel
Standbodenbeutel PET pink glänzend mit Sichtfenster und Druckverschluss, 110 x 185 x 65mm, 250ml, 1000 Stk.

Die Standbodenbeutel garantieren einen optimalen Einsatz im Lebensmittelbereich.
Unsere Standbodenbeutel sind besonders geeignet für die Abfüllung von aromatisierten, gemahlenen oder viskosen Produkten, wie Salz, Gewürze, Tiernahrung und als Kaffeebeutel, als Tierfutterbeutel, usw.
Die Stehbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit, UV-Strahlungen und sind zudem standfest, geruchs-/ geschmacksneutral und wiederverschließbar.
Gefertigt werden unsere Standbodenbeutel und Aromaschutzverpackungen aus Verbundfolien. Diese zeichnen sich besonders durch sehr gute Barriere-Eigenschaften und eine hohe Reißfestigkeit aus.
Welche Verbundfolie für Ihren Bedarf am Besten geeignet ist, hängt vom geplanten Inhalt ab (zum Beispiel als Kaffeeverpackung), aber auch von der gewünschten Optik.

  • Material: PET12 / PE110
  • Volumen: 250ml
  • mit Sichtfenster
  • mit Druckverschluss
  • Farbe: pink glänzend / Fenster transparent
  • standfest
  • lebensmittelecht
  • abgerundete Ecken
  • Aufreißkerben
  • können oberhalb der Dichtlippe zur Erstöffnungsgarantie versiegelt werden
  • Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
  • Inhalt: 1000 Stk.

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, STANDBODENBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke, PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,59*
€ 157,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,50*
€ 146,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,40*
€ 134,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,63*
€ 124,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,07*
€ 111,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.