| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-2421 Herst.-Nr.: WX-60510 EAN/GTIN: 8591199605104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kosmetiktücher 100% Zellstoff 2-lagig in Spenderbox weiß Hochwertige, 2-lagige Kosmetiktücher aus weichem Zellstoff in einer praktischen Spenderbox. Ob Hotellerie, Gastronomie, Büro oder für Zuhause, die Kosmetiktücher sind überall einsetzbar. Wer eine solche Box lieber neutral hinstellen oder an an die Wand montieren möchte, kann einen passenden Kunststoff Kosmetiktuchspender dazu bestellen. - ideale Papier Spenderbox mit jeweils 100 Tüchern
- 2-Lagige Kosmetiktücher
- samtweich, enorme saugstark und reißfest
- Egal ob für gewerbliche Bereiche oder für Zuhause
- Material: 100% Zellstoff (PAP)
- Größe, Abmessung: Blatt: 20 x 19,5cm, Packung: 23 x 11,5 x 5cm
- Gewicht: 0,15 kg
- Farbe: weiß
- Inhalt: 100 Stk.
Hinweis: Passender Kunststoff Kosmetiktuch Spender: WX-60881 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KOSMETIKTÜCHER, Hygiene, Körperpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |