Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutelverschlussgerät
>
Artikel
Beutel-Verschließer Beutelverschlussmaschine T5 mit Schneidevorrichtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-2462
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-79010005
EAN/GTIN:
9182462000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutel-Verschlussgerät
Beutelschließer
Beutelverschlussgerät
beutelverschlussgerät
Beutelverschlussmaschine T5
für schnelles, einfaches und preisgünstiges Verschließen von Beuteln und Säcken
sehr stabile Ausführung
für 12mm breite Klebebänder mit 76mm Innendurchmesser
für Beutel und Säcke aus Kunststoff, Krepp und Papier bis max. 6mm Halsdurchmesser und 3kg Gewicht
kann auf Tisch montiert werden
Klebeband erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 220 x 66 x 145mm
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Verschlussmaschinen
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Verschlussmaschinen
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Verschlussmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
BEUTELVERSCHLUSSMASCHINE
,
Beutel-Verschließer
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Verschlussmaschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klebeband Markierungsband tesafilm 4204 PVC, 12mmx66m, transparent
tesa
TE-04204-00-12MM
€ 2,28*
Zubehör
Klebeband Markierungsband tesa® 4124 PVC, Nachfolger von 4204, 12mmx66m, weiß
tesa
KLEBEBAND014_WEISS
€ 1,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.