Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegteller
>
Pappteller
>
Artikel
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 16 x 10 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-2472
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-71102
EAN/GTIN:
8591199711027
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
BIONATURE Pappteller aus Frischfasermaterial werden ohne jegliche Art von Folienbeschichtungen hergestellt.
Das besondere daran ist die Fettbarriere welche das "Durchfetten" der Pappe verhindert. Somit konnte man auf eine Kunststoffbeschichtung total verzichten.
BIONATURE Pappteller werden ausschließlich aus nachwachsenden Frischfasermaterial gefertigt. Somit tragen BIONATURE Schalen und Teller dazu bei, die Umweltziele der EU zu erreichen: Mehr Recycling, weniger Müll!
Einweg-Pappteller aus 100% Frischfaser-Karton
Mit Fettbarriere-verhindert durchfetten
Für trockene, feuchte und fettende Lebensmittel geeignet
Ohne Zusatz von Recyclingmaterial
Durch und durch lebensmittelecht
Kompostierbar
Abmessungen: 16 x 10 cm
Farbe: weiß
Inhalt: 250
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Pappteller
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Pappteller
Weitere Suchbegriffe:
Holzteller
,
Imbiss-Teller
,
Imbissteller
,
Palmblattteller
,
Zuckerrohrteller
,
Papp-Teller
,
Pappteller
,
einweg-teller kompostierbar
,
einweg teller
,
einweg-teller 26x26 cm
,
PAPPTELLER
,
BIONATURE
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Pappteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,91*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 11 x 16 cm fettdicht weiß, 10 Stk.
VEPATIM
WX-65205
ab € 0,42*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 13 x 19 cm fettdicht weiß, 10 Stk.
VEPATIM
WX-65206
ab € 0,46*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 14 x 7 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71101
ab € 3,91*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 14x 20,5 cm fettdicht weiß, 10 Stk.
VEPATIM
WX-65208
ab € 0,54*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 16 x 23 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71106
ab € 12,49*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 16x 22,5 cm fettdicht weiß, 10 Stk.
VEPATIM
WX-65209
ab € 0,60*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 17 x 11 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71103
ab € 6,65*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 17,5 x 25 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71107
ab € 18,94*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 19 x 33 cm fettdicht weiß, 125 Stk.
VEPATIM
WX-71109
ab € 15,46*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 20 x 13 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71104
ab € 8,33*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 20 x 16,5 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71105
ab € 11,37*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 21 x 30 cm fettdicht weiß, 125 Stk.
VEPATIM
WX-71108
ab € 14,04*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 23 x 33 cm fettdicht weiß, 125 Stk.
VEPATIM
WX-71110
ab € 19,28*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser 8 x 23 cm fettdicht weiß, 250 Stk.
VEPATIM
WX-71111
ab € 8,00*
Zubehör
BIONATURE Pappteller aus Frischfaser quadratisch 24 x 24 cm fettdicht, 100 Stk.
VEPATIM
WX-71264
ab € 11,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen