Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2528
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     ABR-PB104-150X050
EAN/GTIN:
     9182528000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 150cm x 50m, 2-lagig
Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung
  • Polyethylen Folie
  • Material: 100% LDPE
  • hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
  • 2-lagige Ausführung
  • auf Rolle mit einer Länge von 50 meter
  • transparent
  • Noppenhöhe 3-4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm
  • Stärke: ca. 50 my
  • Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
  • Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
  • Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 150 cm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, LUFTPOLSTERFOLIE, 2-schichtige, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.