Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Seidenpapier
>
Packseide
>
Artikel
Packseide Seidenpapier recycling Format 50 x 75cm, 25 g/m2 - 1 KG, 100 Bögen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-2616
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
SN-16262_001
EAN/GTIN:
9182616000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Recycling-Packseide in Bögen zu 50 x 75cm - ca. 1kg
Packseide aus 100% recycelbaren Material eignet sich optimal zum Umhüllen, Auspolstern oder auch zum Zwischenlegen. Die einzelnen Bögen lassen sich bequem entnehmen und gewährleisten so ein angenehmes arbeiten.
Flexibel und anschmiegsam
Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik
Ideal als Zwischenlage und zum Ausstopfen von kratzempfindlichen Oberflächen
Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial
Papiergewicht: ca. 25g/m2
Inhalt: 1 kg - ca. 100 Bögen
... >
Verpackungsmaterial
>
Packpapier/Packseide
>
In Bögen
Weitere Suchbegriffe:
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
packseide 50x75cm
,
industrie seidenpapier
,
juwelierseide 500 x 750
,
PACKSEIDE
,
Packpapier/Packseide
,
In
,
Bögen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen