Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO EXPRESS-Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 75/80 mic, 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2716
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8005208
EAN/GTIN:
     8717448005208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
PAVO Express-Laminierfolientaschen A4, 216 x 303mm, 2 x 75/80 mic. - in Hochglanzqualität

Vorteil:
PAVO Express-Laminierfolien werden mit der Breitseite durch das Gerät geführt und bieten Ihnen somit 33% kürzere Laminierdauer (A3 Laminiergerät ist erforderlich)

PAVO Folientaschen sind von bester Qualität. Bei der Herstellung werden nur beste Materialien verwendet. Alle PAVO Folientaschen werden mit abgerundeten Ecken geliefert.
  • Größe 216 x 303mm
  • für A4-Vorlagen
  • 33 % schnelleres Laminieren als mit herkömmlichen Folien
  • geeignet für A3 Heißlaminiergeräte
  • Folienstärke: 2 x 75/80 mic.
  • abgerundete Ecken
  • mit glänzender Oberfläche
  • Inhalt: 100 Stk.
Hinweis: Es ist ein A3 Laminiergerät erforderlich.

Laminierfolienstärke 75 oder 80 mic? Was bedeutet das?
Laminierfolien werden nach der angloamerikanischen Maßeinheit Zoll (engl. inch) gefertigt. 1 Zoll entspricht umgerechnet 2,54 cm. Bezogen auf die Laminierfolien wird in der kleineren Maßeinheit milli-inch gerechnet, was 25,4 mic (micron) entspricht.
Standardlaminierfolien haben eine Stärke von 3 mil , das entspricht somit 76,2 micron. Je nach Marke und Produktverpackung werden diese Folien von den Herstellern als 75 oder 80 micron bezeichnet - in jedem Fall ist der Inhalt identisch. Laminiergeräte für 80mic Folien können somit auch ohne Einschränkungen 75mic Folien verwenden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 9,89*
Lager 2607
11
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 10,34*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
PA-8005727
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.