Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch 40x40cm blau, waschbar stark, einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2759
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PLO-966
EAN/GTIN:
     4260038116920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Spielend leichte Reinigung für Fliesen, Fenster, Glas, Chrom und Kunststoffe.
Mikrofasertücher sind durch ihre unvergleichbar hohe Effizienz oftmals günstiger als andere Putzvarianten
  • Eigenschaften:
    • Sehr weiche Oberfläche
    • Stark schmutzaufnehmend
    • Robust und formbeständig
    • Hoher Reinigungseffekt
    • Bestens geeignet für glatte und für poröse Flächen
    • Hervorragende Reinigungseffizienz
    • Reiniung erfolgt relativ rückstandsfrei, oft ohne Nachtrocknung
    • Können mit Lösungsmittel (Wasser, Alkohol-Wasser-Gemisch, Reinigungsbenzin etc.) getränkt oder auch trocken eingesetzt werden
    • Verringert den Zeitaufwand erheblich
    • Ergonomischer als herkömmliche Produkte und verlangen weniger Kraftaufwand
    • Umweltfreundlich (recyclebar, langer Lebenszyklus, benötigen wenig bis keine Chemie)
    • Eignen sich auch für poröse Flächen


  • Vorteile:
    • Schonende Reinigung auch ohne chemische Zusätze.
    • Lange Lebensdauer: kann bis zu 300 mal gewaschen werden
    • Reinigt alle rauhen und glatten Oberflächen streifenfrei
    • Mit klarem Wasser nebelfeucht auswringen. Es entfällt das lästige Nachwischen und Polieren
    • Hohe Reinigungsleistung auf Grund speziellen Microfaser-Struktur


  • Daten:
    • Größe 40x40cm
    • waschbar bis 60° C
    • extra starke Qualität: 220 g/m2 **
    • Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid **
    • Farbe: blau
    • einzeln verpackt
** Abweichungen von +/- 5% sind möglich
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, MICROFASERTUCH, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.