Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher transparent klar 0,2 l, 200 ml, PP, Ø 70 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2777
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     DP-02679
EAN/GTIN:
     4260038115695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: 200 ml
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Höhe: 96,6mm
  • Durchmesser 70mm
  • Farbe: transparent
  • Inhalt: 100 Stk.


Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher 200ml, ausschankbecher, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Transparente, Becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.