Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher weiß 0,2 l, 200 ml, PP, Ø 70 mm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2778
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     DP-02694
EAN/GTIN:
     4031222042307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
  • Füllinhalt: 200 ml
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Garantiert Lebensmittelecht
  • Frei von Schwermetallen und gefährlichen Substanzen
  • Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
  • Hitzebeständig bis 90°C Fülltemperatur
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Höhe: 96,6mm
  • Durchmesser 70mm
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 100 Stk.



Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher 200ml, ausschankbecher, ausschankbecher pp, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Transparente, Becher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 2,24*
€ 4,24*
Lager 2607
111
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 4,27*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Huhtamaki
582-14565005445
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.