Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Dekorationsartikel
>
Girlande
>
Artikel
Papier-Girlande BALLONE multicolor 4 m x 20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-287
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-66801
EAN/GTIN:
8591199668017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Papiergirlanden sind die Klassiker unter den Dekoartikeln und verleihen Ihrer Location sofort ein feierliches Aussehen. Deshalb werden Papiergirlanden bei prunkvollen Bällen, bei Geburtstagsfeiern und vielen anderen festlichen Anlässen zur schnellen Saaldekoration eingesetzt. Diese Dekoratikel sind mehrmals nutzbar.
Papier-Girlande BALLONE multicolor, 4 m x 20 cm
mehrfach nutzbar
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Girlanden
Weitere Suchbegriffe:
dekogirlande 4m
,
deko kette
,
PAPIERGIRLANDE
,
Papier-Girlande
,
Haushalt
,
Partyartikel
,
Girlanden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,12*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Girlande Geburtstag HAPPY BIRTHDAY bunt 1,5 m x 11 cm
1-PACK
WX-66806
ab € 0,87*
Zubehör
Papier-Girlande bunt 4 m x 17 cm
1-PACK
WX-66803
ab € 0,75*
Zubehör
Papier-Girlande multicolor 6 m x 17 cm
1-PACK
WX-66808
ab € 2,08*
Zubehör
Papier-Girlande mutlicolor 2,7 m x 8 cm, 2 Stk.
1-PACK
WX-66805
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen