Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller KU 23, rund 23 cm, fettdicht, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-2997
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HO-16110010
EAN/GTIN:
     4039416120428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
  • Runder Pappteller/Imbissteller mit 23cm Durchmesser
  • Material: Frischfaser mit Fettbarriere
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Größe: ca. 23cm Ø - 2cm tief
  • Farbe: weiss
  • Hygienepack: zu je 100 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 100 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.