Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Tortenkerzen
>
Artikel
Zahlenkerze, Geburtstagskerze '4', 75mm, 1 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-32
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-37004
EAN/GTIN:
8591199370040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Die perfekte Kuchendekoration für das Geburtstagskind. Zünden Sie diese schöne Zahlenkerze an und präsentieren Sie den Kuchen dem Geburtstagskind. Mit dem Auspusten dieser tollen Kerze, geht bestimmt jeder Wunsch in Erfüllung.
Zahlenkerze, Geburtstagskerze "4", 75mm
Farbe: Rot / Weiß
Inhalt: 1 Stk.
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Geburtstag
... >
Haushalt
>
Kerzen und Lichter
>
Partykerzen
Weitere Suchbegriffe:
Tortenkerzen
,
Zahlenkerzen
,
zahlenkerzen
,
ZAHLENKERZE
,
Haushalt
,
Partyartikel
,
Geburtstag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,34*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colompac CP 080.02 (140 x 101 x 43)
Dinkhauser
CP08002
ab € 0,37*
Sonstiges
Alu-Servierschale Aluschale Grillschale eckig 2000ml inklusive Deckel, 10 Stk.
VEPATIM
WX-65200
ab € 4,78*
Sonstiges
Gitterplane Gitterfolie 6 x 5 m transparent grünes Gitter Nagelrand verstärkt
VEPATIM
DM-07306050
ab € 59,41*
Sonstiges
Smoothiesbecher Dessertbecher + Domdeckel 250 ml Ø95mm, PET, glasklar, 50 Stk.
VEPATIM
WX-76102_SETOO
ab € 5,02*
Sonstiges
Stumpenkerzen Ø 50 x 100 mm, 15 Stunden Brenndauer, champagner, 4 Stk.
VEPATIM
WX-33209
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen