| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-3238 Herst.-Nr.: PLA-07-03-0203 EAN/GTIN: 5907501775206 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die multifunktionale Abdeckplane dient als zuverlässiger Schutz vor Schmutz und Nässe und kann beispielsweise als Abdeckung für Autos, Boote, Anhänger, Möbel, Holzvorräte sowie als praktische Zeltplane beim Camping oder auch als Tropfschutz bei Streicharbeiten verwendet werden. Das Material der wasserdichten, reißfesten Abdeckplane ist Polyethylen. Die eingestantzten Metallösen entlang der Kanten sorgen bei der Befestigung der Plane für Stabilität und Halt und sind rundum angebracht. Zusätzlich sorgen die verstärkten Kanten für höhere Stabilität und Reißfestigkeit. Ein weitere Pluspunkt der Abdeckplane ist das innenliegende Seil, das die Plane gänzlich umsäumt und verstärkt. - Abmessung: 2 x 3 m (Abweichung +/- 5% möglich)
- Grammatur: 110 g/m2
- Material: Polyethylen
- wasserdicht, resistent gegen Schimmel, abwaschbar, extra stark
- multifunktional und einfach in der Verwendung
- verstärkte Kanten sorgen für zusätzliche Stabilität und Reißfestigkeit
- stabile Metallösen entlang der Kanten
- mit robustem Seil auf der Innenseite umsäumt und verstärkt
- Farbe: silber
- Gewicht: ca. 0,7 kg
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es bei den Abmessungen der Planen zu Abweichungen von +/- 5% kommen kann! Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Größenauswahl und wählen sie im Zweifelsfall eine größere Plane. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |