|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2607D-328 Herst.-Nr.: WX-76004 EAN/GTIN: 8591199760049 |
| | |
|
|  |  |
 | Unsere PET Becher sind glasklare und bruchfeste Becher. Im Vergleich zu herkömmlichen Bechern aus PP sind PET-Becher deutlich stärker und robuster. - Füllinhalt: 2cl und 4cl
- Material: PET
- Garantiert Lebensmittelecht
- mit Füllstrich bei 2cl und 4cl
- Lebensmittelecht
- Auch für alkoholische Getränke bestens geeignet
- Aus EU-Produktion (keine Importware)
- Höhe: 51mm
- Durchmesser 47mm
- Farbe: transparent - glasklar
- Hygienepack: zu je 40 Stk. unterverpackt
- Inhalt: 40 Stk.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Medikament Becher, Medikamenten Becher, Medikamenten-Tablett Einnehmeglas, Medikamentenbecher, Medikamenteneinnahmeglas, Medikamenteneinnahmegläschen, Medikamenteneinnehmeglas, Medikamenteneinnehmegläschen, Medizin Becher, Medizinbecher, Schnapsbecher, Schnapsglas, Stamper, Stamperl, medizinbecher 20 ml, einnehmeglas, medizinbecher transparent, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Smoothies/Dessert, Becher |
|  |  |
| |