Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Alu-Druckguss Schneidemesser Cutter mit 9 mm Abbrechklinge, extra robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-3322
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
FS-10002370
EAN/GTIN:
9183322000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Alu Druckguss Profi Cuttermesser
Eigenschaften:
Körper aus robustem Alu Druckguss gefertigt
Gewicht: ca. 50g - dadurch liegt es gut in der Hand
Schieberaster mit Automatik-Stop
Führung für sichere Klingenführung
Abbrechvorrichtung für Klinge
mit 9 mm Klinge
Länge: ca. 130 mm
Breite: ca. 30 mm (am Griffende)
... >
Lager 2607
>
Büroartikel
>
Scheren und Cutter
... >
Lager 2607
>
Verpackungsmaterial
>
Schneiden und Cutten
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
abbrechklingen cuttermesser 9mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
SCHNEIDEMESSER
,
Alu-Druckguss
,
Schneiden
,
Cutten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,82*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen