Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Schaschlikstäbe Bambusspieße robust splitterfrei 20 cm, 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3332
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-66704
EAN/GTIN:
     8591199667041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Diese Spieße sind aus Bambus, einem Material, das härter ist als Holz.
Diese Spieße eignen sich hervorragend für Partyservice, Catering, Metzgerei und Küche, etc.
  • Splitterfreie Einweg Schaschlikspieße aus BAMBUS
  • perfekt für BBQ, Grillen, Häppchen, Fingerfood, Rohkost, etc.
  • Länge: ca. 200 mm
  • Durchmesser: 2,5 mm
  • lebensmittelecht
  • stabil und geschmacksneutral
  • 100% recyclingfähig
  • Inhalt: 200 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, fleischspieß, BAMBUSSPIEßE, Bambus, Gastrobedarf, Holzstäbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.