Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Essstäbchen
>
Artikel
Bambus Essstäbchen Sushi Asiatisch 21cm Paarweise Hygieneverpackung , 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-3338
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-66725
EAN/GTIN:
8591199667256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ess-Stäbchen
Essstäbchen
essstäbchen holz
ess stäbchen
Ideal für Sushiliebhaber und Freunde der asiatischen Küche!
Diese Essstäbchen eignen sich hervorragend für Asiatische Restaurants, Partyservice und Catering, etc.
Essstäbchen aus Bambus für Sushi-Liebhaber und Freunde der asiatischen Küche
Länge: ca. 210 mm
lebensmittelecht
stabil und geschmacksneutral
splitterfrei
umweltfreundlich
100% recyclingfähig
hygienisch unterverpackt
Inhalt: 50 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Besteck
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Fingerfood
Weitere Suchbegriffe:
BAMBUS
,
ESSSTÄBCHEN
,
Gastrobedarf
,
Fingerfood
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sushi Schalen schwarz Set mit Deckel transparent PET 171 x 123 x 43 mm, 500 Stk.
VEPATIM
WX-74411
ab € 82,71*
Zubehör
Sushi Schalen schwarz Set mit Deckel transparent PET 178 x 95 x 43 mm, 600 Stk.
VEPATIM
WX-74410
ab € 82,20*
Zubehör
Sushi Schalen schwarz Set mit Deckel transparent PET 194 x 134 x 43 mm, 400 Stk.
VEPATIM
WX-74412
ab € 77,96*
Zubehör
Sushi Schalen schwarz Set mit Deckel transparent PET 218 x 143 x 43 mm, 200 Stk.
VEPATIM
WX-74413
ab € 48,57*
Zubehör
Sushi Schalen schwarz Set mit Deckel transparent PET 262 x 195 x 43 mm, 200 Stk.
VEPATIM
WX-74414
ab € 85,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen