Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschale BBQ Grillschale 1/2 eckig stehender Rand 32x26x6cm, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3439
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-79722
EAN/GTIN:
     8591199797229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Aluschale 1/2 eckig
  • mit stehendem Rand
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen ca: 320 x 260 x 60 mm
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: alu-schale eckig, alu schalen, ALUGESCHALE, Gastrobedarf, Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,02*
€ 50,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.