Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einweg-Sandwichbox
>
Artikel
Bio Menüboxen Lunch-Boxen Sandwichbox Zuckerrohr kompostierbar 220x200x67mm, 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-3448
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-45601
EAN/GTIN:
8591199456010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Sandwichbox
Sandwichbox
Menü-Box
Menüboxen
Einfach Biotastisch!
Die Menübox aus Zuckerrohr ist die umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Außerhausschalen. Die robusten Boxen bieten gute isolierende Eigenschaften und überzeugen zugleich mit ihrer ansprechenden Optik. Die Menüboxen können ohne Bedenken auf dem Kompost entsorgt werden, da sie gänzlich aus biologisch abbaubaren Materialien bestehen.
Einen Schritt Weiterdenken
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung des Geschirrs wird das Nebenprodukt "Bagasse" verwendet, das nach der Auspressung des Zuckersaftes übrig bleibt. Die faserigen Pflanzenreste werden anschließend mit Wasser zu einer breiigen Masse verarbeitet und danach in die gewünschte Form gepresst.
Verwendung
Sie eignen sich perfekt für Burger, Gemüse, Pommes Frites, Sandwiches oder andere heiße oder kalte Lebensmittel. Ideal auch als Take-Away-Boxen und für Bringdienste und Lieferdienste.
Klappbox ungeteilt sehr stabil
mit wiederverschließbarem Schnappdeckel
aus BIO-Zuckerrohr
Außenmaß: ca. 220 x 200 x 67 mm
Farbe: creme
absprechende Optik
geschmacksneutral
Geringer Platzbedarf, da stapelbar
Inhalt: 50 Stk.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Menüboxen
... >
Gastrobedarf
>
Gastroverpackungen
>
Menüboxen
Weitere Suchbegriffe:
Zuckerrohr Menüboxen
,
Pommes Frites Spitztüte
,
Pommestüte
,
menüboxen ungeteilt
,
menü box
,
menüboxen zuckerrohr
,
MENÜBOX
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Menüboxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,79*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen