Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschale Backform Auflaufform stehender Rand 295 x 150 x 80mm, 3 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-3516
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-65063
EAN/GTIN:
     8591199650630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern.
  • Aluschale länglich
  • mit stehendem Rand
  • Material: Aluminium
  • Abmessungen: ca. 295 x 150 x 80 mm
  • Inhalt: 3 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Auflauf-Form, Auflaufform, Auflaufschale, Gratin-Form, Gratinform, Gratinschale, alu-schale eckig, auflauf form, ALUSCHALE, Haushalt, Kleinmengen, Alu-Geschirr/-Pfannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.